Friløbsratsch 16″ med ring UD-profil 30 mm

Art.-nr.: 6255580
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6255580
EAN/GTIN 4010886625552
Producentnummer 6255580
L-nummer L60160 819

Betegnelse

Beskrivelse:

Friktionsnøgle (nr. 31 K) med udskiftelig 12-kantet UD-profil eller dobbelt sekskantet indsatsring (nr. 31 R)
6-kantede ringe fås på forespørgsel
Særligt velegnet til stål- og stilladsbyggeri
Op til 30″ fladt skaft, fra 35″ med påstikrør
Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret
Oplysning af varenummer: 31 KR 16-32 = Ratchet 31 K 16″ og indsatsring 31 R 32 mm

Egenskab:

  • Indsætningsring med dobbelt sekskant: 30
  • Samlet længde [tommer]: 16
  • Samlet længde [mm]: 19,5 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 51,6 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 19,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven