100 savklinger ″bøjeligt metal″ 150 x 0,9 mm

Art.-nr.: 625491000
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625491000
EAN/GTIN 4007430136947
Producentnummer 625491000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikre, fleksible, frem- og tilbagegående savklinger < 1,0 mm tykkelse.

Egenskab:

  • Design: Tilspidset / fræset
  • Tykkelse: 0,9 mm
  • Overholder Bosch type: S 922 BF
  • Samlet længde: 150 mm
  • Materialedesign: BIM
  • Materiale egnethed: Plader 3-8 mm / rør / profiler Ø 10-100 mm
  • Produktbeskrivelse: Brudsikre, fleksible sabelsavklinger med en tykkelse på < 1,0 mm
  • Salgsenhed: 100
  • tandafstand: 1,8mm/ 14 TPI

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven