Beskrivelse:
Friktionsnøgle (nr. 31 K) med udskiftelig 12-kantet UD-profil eller dobbelt sekskantet indsatsring (nr. 31 R)
6-kantede ringe fås på forespørgsel
Særligt velegnet til stål- og stilladsbyggeri
Op til 30″ fladt skaft, fra 35″ med påstikrør
Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret
Oplysning af varenummer: 31 KR 16-32 = Ratchet 31 K 16″ og indsatsring 31 R 32 mm
Egenskab:
- Indsætningsring med dobbelt sekskant: 24
- Samlet længde [tommer]: 12
- Samlet længde [mm]: 305 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 44,6 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 18,5 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: mangan-fosfateret
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen