Skruetrækker til Torx® ESD TX7

Art.-nr.: 625420 TX7
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip ESD
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Klingelængde 50 mm
Hel længde 127 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Overflade forkromet
Spids sort, hærdet
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625420 TX7
EAN/GTIN 7610733255979
Producentnummer 8400.7-50 ESD

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruetrækker til Torx® ESD TX7

Skruetrækker til Torx® ESD TX7

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
55,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
32,41  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde 127 147
Klingelængde 50 60
Overflade forkromet forkromet
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Torx®-profil TX7
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven