Skruetrækker til Torx® TX15

Art.-nr.: 625405 TX15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip
Torx®-profil TX15
Klingelængde 80 mm
Hel længde 175 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Overflade forkromet
Spids sort, hærdet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625405 TX15
EAN/GTIN 7610733261291
Producentnummer 8400.15-80 YE

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
Greb med farvekodning “Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruetrækker til Torx®  TX15

Skruetrækker til Torx® TX15

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager
57,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
38,74  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer Skruetrækkere til TORX®-skruer
Hel længde 175 mm 187 mm
Klingelængde 80 mm 80 mm
Overflade forkromet forkromet
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Torx®-profil TX15 TX15
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven