LiHD-batteripakke 12 V - 4,0 Ah

Art.-nr.: 625349000
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625349000
EAN/GTIN 4061792003415
Producentnummer 625349000
L-nummer L01760 28

Betegnelse

Beskrivelse:

  • LiHD-batteripakker til ultimativ ydelse og ekstremt langvarig brug med minimal temperaturudvikling
  • Intelligent batteristyring til batteripakker med lang levetid og 3 års garanti
  • Patenteret ″AIR COOLED″-opladeteknologi
  • Permanent elektronisk enkeltcelleovervågning (ESCP) under opladning, for særlig lang levetid
  • Processorstyret opladnings- og afladningsstyring
  • Kapacitetsdisplay til permanent kontrol af fyldningsstatus
  • Lang holdbarhed med stort set ingen selvafladning.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 4 Ah
  • Energi: 48 Wh
  • Vægt: 320 g
  • Batteripakkens spænding er 12 V.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven