Der findes et alternativ til dette produkt:

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft, Torx®-profil: TX25/300

Art.-nr.: 625330 TX25/300
Rabat
92,75 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX25
Klingelængde 300 mm
Hel længde 405 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Materiale, klinge Krom-vanadium-specialstål
Materiale, greb 2K-Haptoprene
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625330 TX25/300
EAN/GTIN 4045197923059
Producentnummer 625330 TX25/300

Betegnelse

Udførelse:

Kraftskaft med gribevenlig Haptoprene-overflade og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. Klinge i krom-vanadium-speciallegering med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

Fordel:

I kraft af boring i Torx®-profilen også velegnet til skruer med sikringsstift.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven