10 SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 160/210 mm

Art.-nr.: 625247000
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 625247000
    EAN/GTIN 4007430103673
    Producentnummer 625247000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Højeste borehastighed ved reduceret friktion og forbedret slagoverførsel på grund af den specielle skærekantgeometri på det mejselformede borehoved
    • Stabilt og langtidsholdbart centerpunkt til præcis boring
    • Kraftbrydere forårsager mikrorevner i materialet for mærkbart hurtigere borefremskridt
    • Større armeringsfaser reducerer sandsynligheden for snask i tilfælde af armeringstræf
    • Stort volumen 2- spiralgeometri med kerneforstærkning for hurtig transport af borestøvet og maksimal brudstyrke
    • Til brug i beton, murværk, natursten, granit

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 160 mm
    • Diameter: 14 mm
    • Samlet længde: 210 mm
    • Salgsenhed: 10

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven