10 SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 100/160 mm

Art.-nr.: 625234000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625234000
EAN/GTIN 4007430103543
Producentnummer 625234000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højeste borehastighed ved reduceret friktion og forbedret slagoverførsel på grund af den specielle skærekantgeometri på det mejselformede borehoved
  • Stabilt og langtidsholdbart centerpunkt til præcis boring
  • Kraftbrydere forårsager mikrorevner i materialet for mærkbart hurtigere borefremskridt
  • Større armeringsfaser reducerer sandsynligheden for snask i tilfælde af armeringstræf
  • Stort volumen 2- spiralgeometri med kerneforstærkning for hurtig transport af borestøvet og maksimal brudstyrke
  • Til brug i beton, murværk, natursten, granit

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 100 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Samlet længde: 160 mm
  • Salgsenhed: 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven