Skruetrækker til Torx®, med T-greb TX20

Art.-nr.: 625173 TX20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil TX20
    Klingelængde 100 mm
    Hel længde 132 mm
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 625173 TX20
    EAN/GTIN 4013288208279
    Producentnummer 05023373001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk tokomponent-T-greb med fingergreb og behagelig overflade, der giver høj kraftoverførsel og utrætteligt arbejde. Med udgang i siden og holdefunktion på den lange del til sikker fastholdelse af skruen på værktøjet. Matforkromet klingeoverflade.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven