Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3129, ISO 2725-2
Maskinbetjent, egnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Stål, poleret
* ikke standardiseret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
- Betjeningstype: maskinbetjent
- Indsætningslængde: 30,0 mm
- Indsats Ø 1: 16,0 mm
- Indføring Ø 2: 19,0 mm
- Indstiksdybde [mm]: 5,0 mm
- Samlet længde [mm]: 30 mm
- Materiale: stål
- Overflade: bruneret
- Testmoment (min.) [Nm]: 76,7 Nm
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
- Sikring: Låsering og stift
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen