Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-T-greb TX20

Art.-nr.: 625150 TX20

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX20
Klingelængde 125 mm
Hel længde 187 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625150 TX20
Producentnummer 625150 TX20

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-speciallegering. Forniklet og forkromet overflade, sort spids. Str. TX20 - TX40 med udgang i siden.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven