Kippende containere

Art.-nr.: 6250A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Vippebeholdere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6250A
    EAN/GTIN 4017976662503
    Producentnummer 6250A
    L-nummer L90070 109

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Kippecontainere skal løftes med en gaffeltruck til tømning. Ved at sænke containeren ned på jorden hæves truget automatisk og returneres til læssepositionen. Robust svejset konstruktion af 2 mm stålplade, tæt svejset, pulverlakeret blå RAL 5007. Med gaffeltrucklommer, afrulningssikring og kippelås som standard, kæde som afskridningssikring. Træk i kablet til udløsning af kip fra gaffeltrucksædet. Tilføjelsen ″A″ betyder med aftapningshane med sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
    Kapacitet (liter): 500
    Mål på kassen (mm): 1164 x 831 x 598
    Højde af udløbskant uden hjul (mm): 519
    Højde af hældningskant med hjul (mm): 756
    Samlet længde (mm): 1389
    Samlet bredde (mm): 890
    Samlet højde (mm): 676

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven