Sikkerhedskniv SECUPRO 625 med kroget klinge 98, 1 stk.

Art.-nr.: 625098.02
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
Artikelnummer 625098.02
EAN/GTIN 4002632804021
Producentnummer 625098.02
L-nummer L60170 906

Betegnelse

Beskrivelse:

Langt håndtag. Lang kniv. Nyd det i lang tid. Med krog klinge.
SECUPRO 625 er forrest i vores ergonomiske knive med knive til knive til knive med knive med håndtag. Hans påstand er klar: Præmie. Det kombinerer, hvad professionelle brugere ønsker: Et aluminiumshåndtag. Et glidende greb til at frigøre bladet. En stor skæredybde kombineret med fuldautomatisk klinge-tilbagetrækning. Et behageligt knivskift. Og alt dette er den selvsikre følelse af at holde et avanceret værktøj i hånden.
  • Grundmateriale:
    Aluminium
  • Fremragende ergonomi
    vi har installeret SECUPRO 625 i hænderne på den tunge bruger som stort set intet skæreværktøj før. Det lange, glidende greb, det afrundede håndtag, det bløde greb bag på kniven - test det selv!
  • Robust og afbalanceret
    , som du ser og føler, håndtaget er lavet af aluminium af høj kvalitet. Det robuste design går hånd i hånd med en optimal vægtfordeling. Det medfører: Ingen svækkelse af værktøjer og brugere.
  • Specielt brug
    krogbladet er særligt velegnet til gulvbelægninger af alle slags, men til meget mere. Du kan skifte selve bladet med nogle få enkle trin - bekvemt foran ved at løfte udskiftningsknappen og trykke på håndtaget.
  • 2-vejs brugbart blad
    før du skal skifte kvalitetsklinge, kan du dreje det én gang. Dette fordobler knivens driftstid - og reducerer din indsats. Fordi dit produkt skærer som nyt.
  • Sikker langs hele linjen
    mens du kan stole på, at klingen trækker sig tilbage i det forreste grebsområde, venter en sikring på dig længere tilbage. Dette giver dig mulighed for at låse håndtaget og forhindre, at bladet kommer til at snuble ved et uheld.

Egenskab:

  • Greb: Arm
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Meget høj sikkerhed (SECUPRO)
  • Sikkerhedsteknologi II: Fuldautomatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 17 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, plast omsnøring, gummi, PVC gulvbelægning, tekstil, optræk, stræk, krympefolie, film og papirvæv, Klæbebånd, garn, snor
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium
  • Softgrip: Ja
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 98,70
  • Valgfri blade: 60099,70, 160099,70, 60095,70, 99,70, 199,70
  • Monteret bladform (kniv): Hageformet klinge
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven