Sikkerhedskniv SECUPRO 625 med trapezblad 60095, 1 stk.

Art.-nr.: 625095.02
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
Artikelnummer 625095.02
EAN/GTIN 4002632803598
Producentnummer 625095.02
L-nummer L60170 908

Betegnelse

Beskrivelse:

Langt håndtag. Kort kniv. Nyd det i lang tid. Med afrundet trapezformet klinge.
SECUPRO 625 med forkortet klingeudgang er også en af vores bedste ergonomiske knive til knive til knive med knive med kniv. Hans påstand er klar: Præmie. Det kombinerer, hvad professionelle brugere ønsker: Et aluminiumshåndtag. Et glidende greb til at frigøre bladet. En passende doseret skæredybde i kombination med fuldautomatisk klinge-tilbagetrækning. Et behageligt knivskift. Og alt dette er den selvsikre følelse af at holde et avanceret værktøj i hånden.
  • Grundmateriale:
    Aluminium
  • Fremragende ergonomi
    vi har installeret SECUPRO 625 i hænderne på den tunge bruger som stort set intet skæreværktøj før. Det lange, glidende greb, det afrundede håndtag, det bløde greb bag på kniven - test det selv!
  • Robust og afbalanceret
    , som du ser og føler, håndtaget er lavet af aluminium af høj kvalitet. Det robuste design går hånd i hånd med en optimal vægtfordeling. Det medfører: Ingen svækkelse af værktøjer og brugere. Heller ikke for kraftnedskæringer.
  • Krævende skæremateriale eller retningsskift til de mest krævende opgaver
    - ikke noget problem for SECUPRO 625 med kort trapezformet klinge. Begge dele er ideelle til snit med høj skæremodstand, f.eks. til ruller eller gummi.
  • Produktbeskyttelse inkluderet
    selv med en skæredybde på ″kun″ 15 mm, kan al almindelig emballage åbnes - men uden at komme for tæt på emballagens indhold. Den afrundede spids af bladet bidrager også til øget produktbeskyttelse.
  • Sikker langs hele linjen
    mens du kan stole på, at klingen trækker sig tilbage i det forreste grebsområde, venter en sikring på dig længere tilbage. Dette giver dig mulighed for at låse håndtaget og forhindre, at bladet kommer til at snuble ved et uheld.

Egenskab:

  • Greb: Arm
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Meget høj sikkerhed (SECUPRO)
  • Sikkerhedsteknologi II: Fuldautomatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 15 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, plast omsnøring, afskalning af ruller, gummi, læder, PVC gulve, belægning, tekstil, wrap, stræk, Krympefolie, film og papirvæv, filt, tape, ikke-vævet stof
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium
  • Softgrip: Ja
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 60095,70
  • Valgfri blade: 60099,70, 160099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Monteret bladform (kniv): Trapezklinge
  • Monterede skær skær (knive): 2-fold anvendelig
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven