Beskrivelse:
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
- Indsætningslængde: 28,0 mm
- Indsats Ø 1: 13,8 mm
- Indføring Ø 2: 17,5 mm
- Indstiksdybde [mm]: 9,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 17,5 mm
- Samlet længde [mm]: 28 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: slebet, forkromet
- Bredde på tværs af flader 1 TX (udenfor): E11
- Skrue dimension [mm]: 10,08 mm
- Sikring: Kuglens fangrille
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen