HSS-G bor 9,0x175 mm, DIN 340

Art.-nr.: 625057000
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625057000
EAN/GTIN 4007430100962
Producentnummer 625057000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af højtydende hurtigstål, efter DIN 340, slebet fra det massive, lange, cylindriske, højreskærende, type N, krydsslebet 135° efter DIN 1412 C (fra 3 mm), Diametertolerance h8
  • Overflade blank
  • Til højeste belastning og præcision i industri og handel
  • Til boring af stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråt støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 115 mm
  • Diameter: 9 mm
  • Samlet længde: 175 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven