HSS-G bor 6,0x139 mm, DIN 340

Art.-nr.: 625050000
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 625050000
    EAN/GTIN 4007430100894
    Producentnummer 625050000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionsdrejebor af højtydende hurtigstål, efter DIN 340, slebet fra det massive, lange, cylindriske, højreskærende, type N, krydsslebet 135° efter DIN 1412 C (fra 3 mm), Diametertolerance h8
    • Overflade blank
    • Til højeste belastning og præcision i industri og handel
    • Til boring af stål og støbestål, legeret og ulegeret, gråt støbejern, nodulært støbejern, sintret jern, nysølv, grafit. Op til 900 N/mm² trækstyrke.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 91 mm
    • Diameter: 6 mm
    • Samlet længde: 139 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven