Klapskive 115 mm P 60, F-NK

Art.-nr.: 624392000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624392000
EAN/GTIN 4007430444073
Producentnummer 624392000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til grov- og mellemslibning af stål, ikke-jernholdige metaller, træ og plast
  • Høj flapbelægning på glasvævsskive
  • Uniformt høj slibeydelse
  • Kølig slibning
  • Lavt støjniveau
  • Uniformt slibemønster; behagelig slibning med kun meget lave vibrationer
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s
  • Skråt design: angrebsvinkel 7-9°.

Egenskab:

  • Design: Skrå
  • Diameter x boring: 115 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 60
  • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven