Friløbsratsch uden ring 12″, 305 mm

Art.-nr.: 6243300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6243300
EAN/GTIN 4010886624333
Producentnummer 6243300
L-nummer L60160 486

Betegnelse

Beskrivelse:

Friktionsnøgle til indsatsringe nr. 31 R og nr. 31 VR
Særligt egnet til stål- og stilladskonstruktion
Vanadiumstål 31CrV3, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Indsætningsring med dobbelt sekskant: 24-28
  • Samlet længde [tommer]: 12
  • Samlet længde [mm]: 305 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven