Diamantsavklinge - SP - U, 125x22,23 mm

Art.-nr.: 624307000
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624307000
EAN/GTIN 4007430172006
Producentnummer 624307000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel diamantskive med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring med høj skæreydelse og god levetid
  • Velegnet til alle byggematerialer som beton, synlig beton med tilslag, hårde sandsten, lerklinker
  • Segmenthøjde 10 mm
  • Med bestillingsmængde på 10 stk. levering i skrankeudstilling (undtagen med blisteremballage).

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Segmentmål: 31,7 x 2 x 10 mm
  • Antal segmenter: 10
  • Salgsenhed: 1
  • Emballage: Karton

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven