Klapskive 115 mm P 60, F-ZK, F

Art.-nr.: 624247000
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
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
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 624247000
    EAN/GTIN 4007430436054
    Producentnummer 624247000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til grov- og mellemslibning i hele metalsektoren, rustfrit stål, stål, stål, støbejern og stålplader
    • Høj flapbelægning på glasvævsskive
    • Uniformt høj slibeydelse
    • Kølig slibning
    • Lavt støjniveau
    • Uniformt slibemønster; Komfortabel slibning med kun meget lave vibrationer
    • Mest velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
    • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s; lamelskive i skråt design: Angrebsvinkel 7-9°.

    Egenskab:

    • Udførelse: Lige
    • Diameter x boring: 115 x 22,23 mm
    • Kornstørrelse: P 60
    • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven