Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 2324
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, manganfosfateret
Spids i henhold til DIN 2325
Egenskab:
- Udgangsstørrelse intern multipunkt XZN: M5
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
- Indsætningslængde: 49,0 mm
- Indsæt-Ø Drev: 17,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 17,5 mm
- Samlet længde [mm]: 49 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: matforkromet
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 17,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen