5 stiksavklinger ″clean wood premium″ 93/ 2,2 mm

Art.-nr.: 623998000
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623998000
EAN/GTIN 4007430182203
Producentnummer 623998000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rene og kantede snit med en meget lang levetid

Egenskab:

  • Version: Frivinklet jord / tandjord
  • Tykkelse: 1,5 mm
  • Overholder Bosch type: T 308 B.
  • Materiale: HCS
  • Materialets egnethed: Perfekte, rivefri skæreresultater på begge sider / til hurtige snit / blødt træ / forsigtig: Slå pendulslaget fra!
  • Brugbar længde: 93 mm
  • Produktbeskrivelse: Rene og vinklede snit med meget lang levetid
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 2,2 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven