5 stiksavklinger ″metal premium″ 106/1,8 mm

Art.-nr.: 623979000
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623979000
EAN/GTIN 4007430439956
Producentnummer 623979000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikker med lang levetid

Egenskab:

  • Version: Fræset / bølget
  • Tykkelse: 1 mm
  • Overholder Bosch type: T 318 BF
  • Materiale: BIM
  • Materialets egnethed: Stålplader 2,5-6 mm / sandwichmaterialer 2-65 mm / ikke-jernholdige metaller / plexiglas
  • Brugbar længde: 106 mm
  • Produktbeskrivelse: Brudsikker ved lang levetid
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 1,8 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven