5 stiksavklinger ″expert aluminium″ 75/3,0 mm

Art.-nr.: 623974000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623974000
EAN/GTIN 4007430408815
Producentnummer 623974000
L-nummer L01750 1470

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til særlige anvendelser: Aluminium og ikke-jernholdige metaller

Egenskab:

  • Udførelse: Fræset / tilspidset
  • Tykkelse: 1 mm
  • Overholder Bosch type: T 127 DF
  • Materiale: BIM
  • Materialeegnethed: Aluminium 3-15 mm / ikke-jernholdige metaller 4-20 mm / plast / til hurtige snit
  • Brugbar længde: 75 mm
  • Produktbeskrivelse: Til specielle formål: Aluminium og ikke-jernholdige metaller
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 3,0 mm