• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Sæt med stiknøgler 3/8″ 17- stk. 6-19 mm

Art.-nr.: 6239380
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6239380
EAN/GTIN 4010886623930
Producentnummer 6239380
L-nummer L60160 3183
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smedede, hærdede og hærdede, håndbetjente sekskantede UD-profilnøgler (nr. 30) eller sekskantede UD-profilnøgler (nr. D 30)
Med betjeningsværktøj af GEDORE vanadiumstål 31CrV3
Sortiment U-3 med ekstra fintandet vendbar ratche
Sortiment U-10 med robust håndtagsvendbar ratche
I GEDORE kuffert af blå stålplade
Mål: 320 x 210 x 55 mm

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Samlet bredde [mm]: 210 mm
  • Samlet dybde [mm]: 55 mm
  • Samlet længde [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven