Borehammer SDS-max Pro 4 / 40 x 1320 mm

Art.-nr.: 623831000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623831000
EAN/GTIN 4061792177611
Producentnummer 623831000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uovertruffen destruktiv kraft: ekstremt robust og aggressivt S-klinge af massivt hårdmetal
  • Konstant lang levetid: kort hoved med stort volumen støvkanaler til friktionsfri fjernelse af borestøv. Minimal varmeudvikling
  • Højeste borehastighed: vinklede sekundære skærekanter for aggressivt boreforløb
  • Optimal centrering: boreaktiv centerspids for optimal styring ved boring i beton og armeret beton
  • Præcise borehulsdiametre: innovativt slidmærke (tjener som indikator for målnøjagtighed)
  • Vibrationskontrol: optimerede vibrationsværdier - ideel til de hårdeste krav på byggepladsen
  • Til brug i beton, murværk, natursten.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 1200 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Samlet længde: 1320 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven