Borehammer SDS-max Pro 4 / 20 x 1320 mm

Art.-nr.: 623825000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623825000
EAN/GTIN 4061792177451
Producentnummer 623825000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uovertruffen destruktiv kraft: ekstremt robust og aggressivt S-klinge af massivt hårdmetal
  • Konstant lang levetid: kort hoved med stort volumen støvkanaler til friktionsfri fjernelse af borestøv. Minimal varmeudvikling
  • Højeste borehastighed: vinklede sekundære skærekanter for aggressivt boreforløb
  • Optimal centrering: boreaktiv centerspids for optimal styring ved boring i beton og armeret beton
  • Præcise borehulsdiametre: innovativt slidmærke (tjener som indikator for målnøjagtighed)
  • Vibrationskontrol: optimerede vibrationsværdier - ideel til de hårdeste krav på byggepladsen
  • Til brug i beton, murværk, natursten.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 1200 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Samlet længde: 1320 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven