Kopbørste 65x0,5 mm/ 5/8″, stål, knudret

Art.-nr.: 623804000
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
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623804000
EAN/GTIN 4007430408297
Producentnummer 623804000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universelt anvendelig inden for metalbearbejdning, f.eks. til rengøring, afgratning, afskalning, afpudsning, afstøvning, udjævning af svejsesømme og -pletter, fjernelse af slagger, skjolder og gammel maling
  • Til arbejde på store overflader, svejsesømme osv.
  • Trimtype: ståltråd knudret

Egenskab:

  • Trådtykkelse: 0,50 mm
  • Diameter: 65 mm
  • Indvendigt gevind: 5/8 ″
  • Maks. omdrejningstal: 11000 /min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven