Beskrivelse:
Universel anvendelse inden for industri og automotive
Bygning i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Med firkantet drev, medium fin tanding og meget robust
Returvinkel 10°
Grebsfri 2-komponenthåndtag med hængehul
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglelås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 10 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/8″
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 200 mm
- Materiale af håndtag: 2-komponent
- Ratchethovedets højde: 18 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 18 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 10 °
- Type af omskifter: Gennemgående firkantet
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen