Bægerbørste 75x0,3 mm/ M 14, stål, krympet

Art.-nr.: 623715000
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
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623715000
EAN/GTIN 4007430407801
Producentnummer 623715000
L-nummer L01750 973

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til let overfladebehandling og afgratningsarbejde inden for al metalbearbejdning
  • Til bearbejdning af større overflader, svejsesømme, metalplader
  • Type af indsats: bølgeformet ståltråd

Egenskab:

  • Trådtykkelse: 0,30 mm
  • Diameter: 75 mm
  • Indvendigt gevind: M 14
  • Maks. omdrejningstal: 11000 /min.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven