Bægerbørste 100x0,5 mm/ M 14, stål, knudret

Art.-nr.: 623711000
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
    Produkttype Kopbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 623711000
    EAN/GTIN 4007430407764
    Producentnummer 623711000
    L-nummer L01750 1106

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Universelt anvendelig inden for metalbearbejdning, f.eks. til rengøring, afgratning, afskalning, afpudsning, afstøvning, udjævning af svejsesømme og -pletter, fjernelse af slagger, skjolder og gammel maling
    • Til arbejde på store overflader, svejsesømme osv.
    • Trimtype: ståltråd knudret

    Egenskab:

    • Trådtykkelse: 0,50 mm
    • Diameter: 100 mm
    • Indvendigt gevind: M 14
    • Maks. omdrejningstal: 8600 /min.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven