Beskrivelse:
Særligt velegnet til robust brug i industrien og erhvervskøretøjer
Design i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Med sænket gearstang
Sikringslås i midterposition: Ved omskiftning skifter gearstangen automatisk til højre eller venstre gear
Med trykknapudløser
Med udtrækningsvinkel 11,25°
Skridsikkert 2-komponenthåndtag med hængehul
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglelås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet.
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 10 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/8″
- Låsetype: Låsning i midterposition
- Samlet bredde [mm]: 35 mm
- Samlet højde [mm]: 30 mm
- Samlet længde [mm]: 200 mm
- Materiale af håndtag: 2-komponent
- Ratchethovedets højde: 30,2 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 11 °
- Type af omskifter: Skiftehåndtag
- 1000 V isoleret: ingen
- Trykknapudløser: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen