3 STB exp bløde materialer 126mm T313AW

Art.-nr.: 623684000
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623684000
EAN/GTIN 4007430434180
Producentnummer 623684000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til specialopgaver: f.eks. bløde materialer, pap
  • Rene snit med lille indsats takket være knivsæggen

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,040 kg
  • Svarer til Bosch type: T 313 AW
  • Materiale: HCS
  • Materialeegnethed: polystyren / papkasse / læder / gummi / tæppe op til 50 mm
  • Tykkelse: 1 mm
  • Brugelig længde: 126 mm
  • Version: Slibet med knivblad / Krympet

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven