5 stiksavklinger ″ren træ″ 57/ 1,4 mm

Art.-nr.: 623651000
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623651000
EAN/GTIN 4007430435071
Producentnummer 623651000
L-nummer L01750 1248

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig, ren og med præcise vinkler

Egenskab:

  • Version: Frivinklet jord / spidse tænder
  • Tykkelse: 1,25 mm
  • Overholder Bosch type: T 101 AO
  • Materiale: HCS
  • Materialeegnethed: Blødt træ / krydsfiner / plast 1,5-5 mm / til rene snit / især til kurvesnit
  • Brugbar længde: 57 mm
  • Produktbeskrivelse: Hurtig, ren og vinklet
  • Salgsenhed: 5
  • tandafstand: 1,4 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven