Universalnøglel JointKey Quadro 1

Art.-nr.: 623625 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse JointKey Quadro
Hel længde 130 mm
Drivprofil 4-kant-hoved; 3-kant-hoved; Rund nøgle med vinger; Sekskant-topnøgle
Produkttype Elskabsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623625 1
EAN/GTIN 4003773084389
Producentnummer 00 11 06 V04

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk universalnøgle med svingindsatser af zinktrykgods. Svingarme og forbindelsesstykker af kunststof. Der kan samlet positioneres otte forskellige låsehoveder (til i alt 10 forskellige låse). Kan anvendes både som T-greb eller som kompakt, sammensat variant. Topnøgleholderen på 1/4 tomme giver mulighed for nem påsætning og fastgørelse af 1/4 tommes topnøgleindsatser.

Fordel:

  • 10 forskellige lukninger
  • Svingarmene kan drejes 360°
  • Lukningerne er markeret direkte på nøglen

Anvendelse:

Til områderne varme, klima, sanitets- og bygningsteknik.

Passer til:

Firkant på 5; 6-7; 8-9 mm, 1/4 tomme topnøgleholder, bitholder 1/4 tomme, trekant på 5-6; 6-7; 8-9 mm, rund med vinger ⌀ 3-5 mm.