Stiftnøgle til elskab

Art.-nr.: 623620
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 145 mm
Drivprofil 4-kant-hoved; 3-kant-hoved; Rund nøgle med vinger; 6-kant-hoved; Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Elskabsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623620
EAN/GTIN 4003773063018
Producentnummer 00 11 07

Betegnelse

Udførelse:

Handy elskabs-nøgle i stiftform. Ved at dreje nøgleholderen ud, kan man bruge 4 forskellige nøgleprofiler, korpus af kunststof, funktionelle dele af trykstøbt zink.

Anvendelse:

Til elskabe, spærreventiler og eltavler.

Passer til:

Firkant 5; 6; 8 mm, trekant 9 mm, rund med vinger ⌀ 3–5 mm, bitholder 1/4 tomme med magnet, krydskærv PH2, kærv 1,2×7 mm og til Torx® TX20 og TX25.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven