Universalnøgle, Type: 1

Art.-nr.: 623610 1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Profi-Key
Hel længde 90 mm
Drivprofil 4-kant-hoved; 3-kant-hoved; Firkantet skruetrækker; 6-kant-hoved; Skruetrækker til Phillips; Ligekærvskruetrækker
Produkttype Elskabsnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623610 1
Kopier
EAN/GTIN 4003773048954
Kopier
Producentnummer 00 11 04
Kopier
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Krydsnøgle i trykstøbt zink med kunststofadapter og vendebit (Phillips og kærv).

Anvendelse:

Til områderne varme, klima, sanitets- og bygningsteknik.

Passer til:

Firkant 5; 7; 8 mm, trekant 9 – 10 mm, trindelt firkant 6; 7; 8; 9; 10 mm, sekskant 3 mm (til stiftskruer), bitholder 1/4 tomme, krydskærv PH2, ligekærv 1,0×7 mm.