Universal-nøgle til almindelige skabe og spærresystemer 97 mm, Type: 1

Art.-nr.: 623605 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materiale: Kunststof

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 73 mm
Drivprofil 4-kant-hoved; 3-kant-hoved; Rund nøgle med vinger; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækker til Phillips
Materiale Kunststof
Produkttype Elskabsnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623605 1
EAN/GTIN 7610733284931
Producentnummer 900.V01

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk og kompakt universal kontrolskabsnøgle lavet af højtydende polymer til udskiftning af metal. Bitholder med magnet til kraftig fastholdelse af 1/4 tomme bits.

Anvendelse:

Til elskabe, spærreventiler og eltavler.

Passer til:

Firkant 5; 6; 8 mm, trekant 9 mm, rund med vinger ⌀ 3 - 5 mm, krydskærv PH2, lige kærv 1×6,25 mm, blandedyser M24×1, M22×1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven