Forstørrelsesstykke 3/8″ til 1/2″

Art.-nr.: 6236010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Forstørrelsesstykke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6236010
    EAN/GTIN 4010886623602
    Producentnummer 6236010
    L-nummer L60160 1260

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 3123, ISO 3316
    Til håndbetjente stik med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås
    Vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
    • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
    • Drev firkant [tomme]: 1/2″
    • Samlet bredde [mm]: 19 mm
    • Samlet højde [mm]: 19 mm
    • Samlet længde [mm]: 36 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: slebet, forkromet
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven