Trekant-topnøgle, Til skruer: M4

Art.-nr.: 623503 M4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skruer M4
Standard DIN 22417 A
Skaftlængde 90 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F 6,8 mm
Drivprofil 3-kant-hoved
Skaft-⌀ 10 mm
Materiale Stålrør
Overflade forzinket
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623503 M4
EAN/GTIN 4062406380519
Producentnummer 623503 M4

Betegnelse

Udførelse:

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

Anvendelse:

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven