Rundbørste af ståltråd 100x70 mm

Art.-nr.: 623501000
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
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 623501000
    EAN/GTIN 4007430148308
    Producentnummer 623501000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til afstøvning, afgratning og rengøring af metaller
    • Til børstning af bløde årringe på træ
    • Maksimal hastighed: 6.000 /min; anbefalet hastighed: 3.000 - 4.500 /min

    Egenskab:

    • Bruttovægt: 0,906 kg
    • Diameter: 100 mm
    • Bredde: 70 mm
    • Trådtykkelse: 0,27 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven