Flies slibeskiven 105x100 mm, P 180

Art.-nr.: 623488000
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
    Produkttype Udvendig rundslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 623488000
    EAN/GTIN 4007430148261
    Producentnummer 623488000
    L-nummer L01750 1074

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Elastisk kornindvævet nylonflies til skyggefri mattering, satinering og polering på rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
    • Til træ til glatning af overflader
    • Max. Hastighed 5.600 /min; anbefalet hastighed 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

    Egenskab:

    • Bredde: 100 mm
    • Diameter: 105 mm
    • Kornstørrelse: P 180
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven