Lamel-/flies-slibskive 105x100 mm, P 180

Art.-nr.: 623485000
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
    Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 623485000
    EAN/GTIN 4007430148230
    Producentnummer 623485000
    L-nummer L01750 1586

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Højkvalitets korund-slibeklapper kombineret med korngennemtrængt nylonflies
    • Til mattering, satinering og fjernelse af ridser på metaller
    • Fjernelse af gammel maling og udglatning af træmaterialer
    • Max. Hastighed 5.600 /min; anbefalet hastighed 2.900 /min

    Egenskab:

    • Bredde: 100 mm
    • Diameter: 105 mm
    • Kornstørrelse: P 180
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven