Lamel-/flies-slibskive 105x100 mm, P 60

Art.-nr.: 623483000
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
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623483000
EAN/GTIN 4007430148216
Producentnummer 623483000
L-nummer L01750 787

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højkvalitets korund-slibeklapper kombineret med korngennemtrængt nylonflies
  • Til mattering, satinering og fjernelse af ridser på metaller
  • Fjernelse af gammel maling og udglatning af træmaterialer
  • Max. Hastighed 5.600 /min; anbefalet hastighed 2.900 /min

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Diameter: 105 mm
  • Kornstørrelse: P 60
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven