SDS-max slebet sømskriver 260 x 16,5 mm

Art.-nr.: 623386000
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623386000
EAN/GTIN 4007430137531
Producentnummer 623386000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt hærdet stål og speciel overfladebehandling sikrer lang levetid og produktivt arbejde.
  • Til nedramning af jordsøm i jorden med maskine, f.eks. til lynafledere.

Egenskab:

  • Samlet længde: 260 mm
  • Mejselform: Earthnail driver
  • Produktbeskrivelse: Specialhærdet stål og speciel overfladebehandling sikrer lang levetid og produktivt arbejde.
  • Skærebredde: 16,5 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven