Borehammer SDS-max Pro 4 / 20 x 920 mm

Art.-nr.: 623323000
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 623323000
    EAN/GTIN 4007430437822
    Producentnummer 623323000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Uovertruffen destruktiv kraft: ekstremt robust og aggressivt S-klinge af massivt hårdmetal
    • Konstant lang levetid: kort hoved med stort volumen støvkanaler til friktionsfri fjernelse af borestøv. Minimal varmeudvikling
    • Højeste borehastighed: vinklede sekundære skærekanter for aggressivt boreforløb
    • Optimal centrering: boreaktiv centerspids for optimal styring ved boring i beton og armeret beton
    • Præcise borehulsdiametre: innovativt slidmærke (tjener som indikator for målnøjagtighed)
    • Vibrationskontrol: optimerede vibrationsværdier - ideel til de hårdeste krav på byggepladsen
    • Til brug i beton, murværk, natursten.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 800 mm
    • Diameter: 20 mm
    • Samlet længde: 920 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven