Borehammer SDS-max Pro 4 / 20 x 320 mm

Art.-nr.: 623321000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 623321000
EAN/GTIN 4007430437808
Producentnummer 623321000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Uovertruffen destruktiv kraft: ekstremt robust og aggressivt S-klinge af massivt hårdmetal
  • Konstant lang levetid: kort hoved med stort volumen støvkanaler til friktionsfri fjernelse af borestøv. Minimal varmeudvikling
  • Højeste borehastighed: vinklede sekundære skærekanter for aggressivt boreforløb
  • Optimal centrering: boreaktiv centerspids for optimal styring ved boring i beton og armeret beton
  • Præcise borehulsdiametre: innovativt slidmærke (tjener som indikator for målnøjagtighed)
  • Vibrationskontrol: optimerede vibrationsværdier - ideel til de hårdeste krav på byggepladsen
  • Til brug i beton, murværk, natursten.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 200 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Samlet længde: 320 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven