Borehammer SDS-max Pro 4 / 14 x 340 mm

Art.-nr.: 623313000
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 623313000
    EAN/GTIN 4007430438126
    Producentnummer 623313000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Det slanke, mejselformede borehoved muliggør hurtig indtrængning i det materiale, der skal bores.
    • Korte spiralindløb og borestøvriller med stort volumen i den ydelsesoptimerede dobbeltspiral sikrer hurtig fjernelse af borestøv.
    • Den gennemgående kerneforstærkning sikrer stabilitet og standhaftighed. Den muliggør maksimal energioverførsel fra borehammeren til borespidsen.
    • Til brug i beton, murværk, natursten osv.

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 200 mm
    • Diameter: 14 mm
    • Samlet længde: 340 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven